AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071525 ROSETTA U M20 (21X37X3) - 00071525

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071525 ROSETTA U M20 (21X37X3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132715253

Codice prodotto

FIS00071525

Cod. produttore

00071525

Produttore

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 21; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 37; Riferimenti:EAN: 8001132715253Codice fischer: 71525