FISCHER ITALIA - FIS00071522 ROSETTA U M12 (13X24X2,5) - 00071522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132715222
Codice prodotto
FIS00071522
Cod. produttore
00071522
Produttore
FIS
Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 13; Spessore -S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Diametro tubo esterno: 24; Riferimenti:EAN: 8001132715222Codice fischer: 71522