FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ. - 00071286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 55 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132712863
Codice prodotto
FIS00071286
Cod. produttore
00071286
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
55 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 55; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132712863Codice fischer: 71286