AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071182 SKS 10X70 A2 VITE TE UNI 5739 - 00071182

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071182 SKS 10X70 A2 VITE TE UNI 5739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132711828

Codice prodotto

FIS00071182

Cod. produttore

00071182

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Vite testa esagonale SKSVite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 10;
  • Lunghezza - l - [mm]: 70;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132711828
  • Codice fischer: 71182