FISCHER ITALIA - FIS00052162 S14 ROE 135 TASSELLO IN NYLON - 00052162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 14 mm
Con vite - no
Lunghezza - 135 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209521625
Codice prodotto
FIS00052162
Cod. produttore
00052162
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
14 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
135 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
145 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
sì
Installazione pre-posizionata:
no


