AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050510 M 10 TASSELLO NYLON C/DADO OT. - 00050510

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050510 M 10 TASSELLO NYLON C/DADO OT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 10...10 mm

  • Diametro di foratura - 20 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209505106

Codice prodotto

FIS00050510

Cod. produttore

00050510

Produttore

FIS

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

10...10 mm

Diametro di foratura:

20 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

60 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

80 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Ancorante MTassello in nylon fibro-rinforzato con filetto metrico internoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura densaVantaggi: Il grande diametro esterno dell'ancorante permette di sostenere un importante carico applicato sul materiale edile. Massima tenuta. L'alta espansione dell'ancorante lo rende insensibile alle tolleranze dei materiali edili. Installazione semplice e sicura. Le filettatura interna permette l'utilizzo di viti metriche standard o barre filettate, la rimozione delle bave ed il riutilizzo del punto di fissaggio. Garantisce la massima flessibilità .Applicazioni: Macchinari Pendinature ControsoffittiFunzionamento: L'ancorante M è adatto per installazione non passanti. Il fissaggio della vite fa si che il cono interno in ottone provochi l'espansione dell'ancorante M, fissandolo saldamente al supporto. La lunghezza richiesta delle vite è data dalla lunghezza dell'ancorante + spessore del supporto. Adatto per viti metriche e barre filettate.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Coppia di serraggio max - Tinst - [Nm]: 32; Profondità foro min - h1 - [mm]: 80; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60; Riferimenti:EAN: 4006209505106Codice fischer: 50510