FISCHER ITALIA - FIS00050262 BARRA RG M30X380


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 380 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 30
Materiale - Altri
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4006209502624
Codice prodotto
FIS00050262
Cod. produttore
00050262
Produttore
FIS
Lunghezza:
380 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
30
Materiale:
Altri
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 65; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 46; Diametro foro - d0 - [mm]: 35; Riferimenti:EAN: 4006209502624Codice fischer: 50262