FISCHER ITALIA - FIS00050261 BARRA RG M24X300 - 00050261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 24
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502617
Codice prodotto
FIS00050261
Cod. produttore
00050261
Produttore
FIS
Lunghezza:
300 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
24
Con filettatura esterna:
sì
fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 61; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 36; Diametro foro - d0 - [mm]: 28; Riferimenti:EAN: 4006209502617Codice fischer: 50261