FISCHER ITALIA - FIS00050260 BARRA RG M20X260 - 00050260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 260 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 20
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209502600
Codice prodotto
FIS00050260
Cod. produttore
00050260
Produttore
FIS
Lunghezza:
260 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
20
Con filettatura esterna:
sì
fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 54; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209502600Codice fischer: 50260