FISCHER ITALIA - FIS00044632 EHS M8X40 PLUS PERCUSSORE - 00044632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione del perno - 8 mm
Materiale - Acciaio
Con paramani - no
Confezione
1 PZ
EAN
4006209446324
Codice prodotto
FIS00044632
Cod. produttore
00044632
Produttore
FIS
Dimensione del perno:
8 mm
Materiale:
Acciaio
Con paramani:
no
Percussore manuale EHS Plus con impugnatura di protezione e punzonatoreSpecifiche tecniche: Adatto per: EA II M 8 x 40; Riferimenti:EAN: 4006209446324Codice fischer: 44632


