AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00024649 ROSETTA U M12 (12,5X40X3) - 00024649

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00024649 ROSETTA U M12 (12,5X40X3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 12.5 mm

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209246498

Codice prodotto

FIS00024649

Cod. produttore

00024649

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

12.5 mm

Diametro esterno:

40 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 12; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti:EAN: 4006209246498Codice fischer: 24649