FISCHER ITALIA - FIS00024418 ETR 20X27 (3/4) COLLARE A U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4006209244180
Codice prodotto
FIS00024418
Cod. produttore
00024418
Produttore
FIS
Cavallotto a ""U""ETRIl collare U-bolt con filettatura metricaVantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.ProprietàMateriale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm²Zincatura: Zincatura a freddoApplicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese.Fornito con 2 dadi esagonali.Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 50; Dimensione nominale: 3/4""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 36; Riferimenti:EAN: 4006209244180Codice fischer: 24418