AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A U - 00024417

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00024417 ETR 15X21 (1/2) COLLARE A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 28 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 45 mm

  • Diametro esterno del tubo - 21 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209244173

Codice prodotto

FIS00024417

Cod. produttore

00024417

Produttore

FIS

Interasse (distanza tra le estermità filettate):

28 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

45 mm

Diametro esterno del tubo:

21 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Cavallotto a U per fissaggio tubi, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00024417 - ETR 15X21 (1 2) COLLARE A U