AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ - 00020956

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209209561

Codice prodotto

FIS00020956

Cod. produttore

00020956

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6

Dimensione filettatura, metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Barra filetatta da metro classe cl. 4.6Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1)Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 4006209209561Codice fischer: 20956