FISCHER ITALIA - FIS00020914 FHS CLIX S M8X30 VITE T.M. - 00020914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 36 mm
Larghezza della testa - 8 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4006209209141
Codice prodotto
FIS00020914
Cod. produttore
00020914
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
36 mm
Larghezza della testa:
8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Vite testa a rombo preposizionabile FHS Clix SVite con testa a rombo per un fi ssaggio rapido e semplice nei profi lati FUSVantaggi: La geometria del dado con testa a martello consente una installazione rapida e semplice nel profilato. L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso all'interno del profilato. Resta in posizione anche in rotaie verticali prima del fissaggio. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.ProprietàMateriale piastra: Acciaio DC01-C490 (materiale n° 1.0330) secondo DIN EN 10139Vite testa a martello: Classe di resistenza 8.8Dado DIN 934: classe di resistenza min 4Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µmApplicazioni: FHS Clix è idonea. Es. la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza L1: 36; Lunghezza L2: 30; Carico raccomandato a taglio max: 0.8; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 5; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 6.5; Riferimenti:EAN: 4006209209141Codice fischer: 20914


