AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00009286 PUR 500

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00009286 PUR 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Detergente

  • Contenuto - 500 ml

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132092866

Codice prodotto

FIS00009286

Cod. produttore

00009286

Produttore

FIS

Funzione:

Detergente

Contenuto:

500 ml

"Pulitore per schiuma PUR Pulitore per pistola e per schiuma poliuretanica non induritaVantaggi: Elimina i residui di schiuma fresca. Previene gli inceppamenti delle pistole. Adatto per qualsiasi tipo di di pistola. Erogatoremanuale in dotazione. Rapido da applicare.Applicazioni: Adatto per: Pulizia di pistole per schiuma poliuretanica Per pulire il beccuccio e l'adattatore della pistola Non adatto per: Pulizia di superfici sensibili ai solventi (vernici, supporti colorati, materiale tessile e sintetico)Funzionamento: Prima dell'uso agitare bene la bombola. Rimuovere il tappo nero posto sulla valvola. Per pulire l'interno delle pistole avvitare la bombola sulla ghiera e premereil grilletto della pistola ripetutamente in moda da erogare un'abbondante quantità di pulitore. Per pulire le superfici o l'esterno della pistola agganciare l'erogatore manuale e spruzzare sulla schiuma fino al suo scioglimento. Non lasciare avvitato il pulitore sulle pistole dopo l'uso.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 500; Riferimenti:EAN: 8001132092866Codice fischer: 9286"