FISCHER ITALIA - FIS00009285 PU 1K 750M SCHIUMA POLIURETAN - 00009285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132092859
Codice prodotto
FIS00009285
Cod. produttore
00009285
Produttore
FIS
"Schiuma poliuretanica universale PU 1K / PUP 1KSchiuma poliuretanica universale multiuso per uso manualeMateriali di supporto: Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre in cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) PietraVantaggi: Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento. Buona proprietà di isolamento. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.Applicazioni: Isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazioneFunzionamento: Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e avvitare il beccuccio erogatore sulla valvola. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiumadal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18 verticale; Utilizzo: Manuale; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 45; Colore: giallo; Riferimenti:EAN: 8001132092859Codice fischer: 9285"