FISCHER ITALIA - FIS00009271 SAT 310 RO - 00009271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132092712
Codice prodotto
FIS00009271
Cod. produttore
00009271
Produttore
FIS
Silicone alte temperature SATSigillante siliconico a base acetica resistente alle alte temperatureMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Metalli Vetro e ceramica Superfici vetrose Superfici smaltate Alluminio anodizzato Non idoneo per: Pietra naturale Legno Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo). La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici. Elevata adesione su molti supporti. Per substrati molto porosi eseguire un test preliminare di compatibilità . La componente siliconica a polimerizzazione acetica consente un'ottima lavorabilità e polimerizza in una gomma dura e flessibile.Buona resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e ai raggi UV.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelliprefabbricati in calcestruzzo) Vetrate G CC, anche per clima freddo Adatto anche per la sigillatura di: Giunti di piani cottura, forni e caminetti Giunti di caldaie e forni industriali Giunti di tubazioni e profili soggetti alle alte temperature Griglie di ventilazione Unità di condizionamento ariaFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e i metalli consolvente Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare ilnastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500 salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non adatto per applicazioni che richiedono la resistenza alla fiamma diretta o il contatto con sostanze alimentari.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 310; Colore: rosso; Riferimenti:EAN: 8001132092712Codice fischer: 9271


