FISCHER ITALIA - FIS00008089 GP 50 TA M12 L - 00008089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132080894
Codice prodotto
FIS00008089
Cod. produttore
00008089
Produttore
FIS
Ancoraggio per ponteggi GP Ø 50Il golfare in acciaio forgiato Ø 50 mm, in abbinamento con l'ancorante meccanico o chimicoMateriali di supporto: GP-TAM adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta GP-FIP adatto per: Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoVantaggi: L'elevata capacità portante del golfare ¿50 mm in acciaio forgiato a caldo incrementa la sicurezza del fissaggio del ponteggio. Lo stelo esagonale del golfare è facilmente serrabile con chiave SW 22. L'ancoraggio GP-TAM è costituito dal golfare ¿50 mm, corpo espansore TA M, barra filettata, rondella e distanziale. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio. L'ancoraggio GP-FIP è costituito dal golfare ¿50 mm, barra filettata, rondella, bussola internamente filettata FIS""¯E""¯15""¯x""¯85""¯M""¯12 e tassello a rete FIS""¯H""¯20""¯x""¯85""¯K. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando lo stesso punto di fissaggio.Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi CateneFunzionamento: Primo utilizzo: inserire l'ancoraggio per ponteggi GP-TAM nel foro e avvitare lo stelo esagonale del golfare fino alla completa espansione dell'ancoraggio. Per GP-FIP inserire il tassello a rete nel foro e iniettare la resina a partire dal fondo. L'inserimento a rotazione dell'ancoraggio provoca la fuoriuscita della resina attraverso la struttura a graticcio del tassello a rete. Utilizzo successivo: per GP-TAM svitare il golfare e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l'ancoraggio per ponteggi GP-TAM è nuovamente pronto all'uso. Per GP-FIP svitare il golfare con barra filettata e riutilizzarli con una nuova bussola filettata interamente e un nuovo tassello a rete. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 180; Lunghezza utile - tfix - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 32; Larghezza occhiolo: 74; Spessore occhiolo: 12; ¿ occhiolo: 50; Lunghezza occhiolo: 140; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 150; Riferimenti:EAN: 8001132080894Codice fischer: 8089


