AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FINRB2291250000 RELÈ BISTABILE DA INNESTO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FINRB2291250000 RELÈ BISTABILE DA INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823394374

Codice prodotto

FINRB2291250000

Cod. produttore

RB2291250000

Produttore

FIN

Funzione:

Elettronico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

88...137.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di contatti di scambio:

2

Adatto per funzionamento manuale:

Relè passo passo tipo/modello FINRB2291250000 - Relè passo passo