AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FINRB2290249021 RELE BISTABILE DA INNESTO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FINRB2290249021 RELE BISTABILE DA INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823397450

Codice prodotto

FINRB2290249021

Cod. produttore

RB2290249021

Produttore

FIN

Funzione:

Elettronico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

19.2...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di contatti di scambio:

2

Adatto per funzionamento manuale:

Relè bistabile 8A N°contatti: 4 CO Materiale contatti: AgSnO2 tensione di commutazione nominale: 8 A. Montaggio: barra DIN funzione: elettronico per comando centrale tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 19.2a 26.4 V. comando manuale possibile: si