AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9D0154000111 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 400A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9D0154000111 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 150 mm²

  • Numero di poli - 12

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823444994

Codice prodotto

FIN9D0154000111

Cod. produttore

9D0154000111

Produttore

FIN

Sezione del conduttore:

150 mm²

Numero di poli:

12

Con calotta di piombatura:

no

Morsetti di distribuzione, 400 A, Numero di ingressi: 1 ingresso, Numero di uscite: 11 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C