AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9D0150800304 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 80A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9D0150800304 MORSETTI DI DISTRIBUZIONE 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 16 mm²

  • Numero di poli - 7

  • Con calotta di piombatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823444956

Codice prodotto

FIN9D0150800304

Cod. produttore

9D0150800304

Produttore

FIN

Sezione del conduttore:

16 mm²

Numero di poli:

7

Con calotta di piombatura:

no

Morsetti di distribuzione, 80 A, Numero di ingressi: 3 ingressi, Numero di uscite: 4 uscite, Tipo di alimentazione: Corrente, temperatura ambiente da -20 a +70 ?C