FINDER SPA - FIN9980823007 MOD. RESISTENZA ANTI-RIMANENZA 110-240V AC - 9980823007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...240 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823105314
Codice prodotto
FIN9980823007
Cod. produttore
9980823007
Produttore
FIN
Funzione:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V



