AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9980023050 MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9980023050 MOD. INDICATORE LED 110/240V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 230...230 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823105284

Codice prodotto

FIN9980023050

Cod. produttore

9980023050

Produttore

FIN

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Con indicazione LED:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Modulo di segnalazione e protezione tipo/modello FIN9980023050 - Modulo di segnalazione e protezione