AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9902300000 MOD. DIODO-POLARITÀ STANDARD 6-220V DC - 9902300000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9902300000 MOD. DIODO-POLARITÀ STANDARD 6-220V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 6...220 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823115566

Codice prodotto

FIN9902300000

Cod. produttore

9902300000

Produttore

FIN

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

6...220 V

Con indicazione LED:

no

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: diodo flyback