AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9901006009 MOD. RC 28/60V AC/DC

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9901006009 MOD. RC 28/60V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 28...60 V

  • Tensione di alimentazione DC - 28...60 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823104454

Codice prodotto

FIN9901006009

Cod. produttore

9901006009

Produttore

FIN

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

28...60 V

Tensione di alimentazione DC:

28...60 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

28...60 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: circuito RC