AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9674SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 4P S.56

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823073781

Codice prodotto

FIN9674SMA

Cod. produttore

9674SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

46 mm

Altezza:

78 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

66.2 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC