FINDER SPA - FIN96740SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 4P S.56


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 46 mm
Altezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823275918
Codice prodotto
FIN96740SMA
Cod. produttore
96740SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
46 mm
Altezza:
78 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
66.2 mm