AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9575SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41 - 9575SMA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 73.1 mm

  • Altezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823084923

Codice prodotto

FIN9575SMA

Cod. produttore

9575SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

73.1 mm

Altezza:

54 mm

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

15.5 mm

Zoccolo con morsetti a bussola. 8 pin