AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN948420SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN948420SPA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 76.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823314198

Codice prodotto

FIN948420SPA

Cod. produttore

948420SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

27 mm

Altezza:

76.4 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

75.1 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico o plastico;moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 6 poli