AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9464SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9464SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55/85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823073422

Codice prodotto

FIN9464SMA

Cod. produttore

9464SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

26 mm

Altezza:

66.5 mm

Profondità:

20.5 mm

FINDER : ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 4P S.55 85, Zoccolo relè