FINDER SPA - FIN93210024 ZOCCOLO TEMPORIZZATO S.34


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili - no
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Numero di pin - 5
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823329079
Codice prodotto
FIN93210024
Cod. produttore
93210024
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con morsetti estraibili:
no
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
88.4 mm
Profondità:
72.1 mm