AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93017024 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34 - 93017024

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 88.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823123035

Codice prodotto

FIN93017024

Cod. produttore

93017024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

88.4 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

72.1 mm

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: barra cieca 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20