AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN92030SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P S.62

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 91.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823258744

Codice prodotto

FIN92030SMA

Cod. produttore

92030SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

40 mm

Altezza:

91.3 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

78.6 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 16 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello metallico