AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9027SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 3P S.60

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823072760

Codice prodotto

FIN9027SMA

Cod. produttore

9027SMA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

43 mm

Altezza:

56 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

84.3 mm

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico