AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN8A5890241600 MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE OPTA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN8A5890241600 MODULO DI ESPANSIONE DIGITALE OPTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base - no

  • Corrente di commutazione - 6 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823452920

Codice prodotto

FIN8A5890241600

Cod. produttore

8A5890241600

Produttore

FIN

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

no

Corrente di commutazione:

6 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

16

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

no

Espandibile:

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

70 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.8 mm

Opta - Programmable Logic Relay - Modulo di espansione, Moduli di uscita EMR, 8 uscite, 6 A, Numero di ingressi: 16 digitali / analogici, Opzione: standard, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 10.6 a 27.5 V, potenza nominale 1 W, temperatura ambiente da -20 a +50 ?C