AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN805102400000 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.24/240V 8A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...86400 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823345734

Codice prodotto

FIN805102400000

Cod. produttore

805102400000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...86400 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

8 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Con uscita a semiconduttore:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

84 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Temporizzatore multifunzione e multitensione • Larghezza 17.5 mm • Sei scale tempi da 0.1 s a 24 h • Elevato isolamento ingresso/uscita • Montaggio su barra 35 mm (EN 60715) • Involucro “blade + cross” con regolatore, selettori rotativi funzioni e scale tempi, gancio barra 35 mm manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce • Nuove versioni multitensione con tecnologia “PWM clever”. FUNZIONI: AI: Ritardo all’inserzione; DI: Intervallo; SW: Intermittenza simmetrica inizio ON; BE: Ritardo alla disinserzione con segnale di comando; CE: Ritardo all’inserzione e alla disinserzione con segnale di comando; DE: Intervallo istantaneo con il segnale di comando