AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7S4390120211 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7S4390120211 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823421094

Codice prodotto

FIN7S4390120211

Cod. produttore

7S4390120211

Produttore

FIN

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.2...13.2 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello FIN7S4390120211 - Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza