AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7S3290245110 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7S3290245110 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - A 1 canale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823420271

Codice prodotto

FIN7S3290245110

Cod. produttore

7S3290245110

Produttore

FIN

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

A 1 canale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

16.8...30 V

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: si Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: si con omologazione TÜV: no analisi degli ingressi: monocanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: si numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20