AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7S1481204220 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7S1481204220 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823420455

Codice prodotto

FIN7S1481204220

Cod. produttore

7S1481204220

Produttore

FIN

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con circuito di retroazione:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

93...138 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

93...138 V

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 2NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2 esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: si Alimentazione: AC Volt AC: da 93 a 138 V. Volt AC: da 93 a 138 V. con omologazione secondo UL: si con omologazione TÜV: no analisi degli ingressi: bicanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: si numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20