AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P2181301015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 130VAC 15KA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P2181301015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 130VAC 15KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 110 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823378527

Codice prodotto

FIN7P2181301015

Cod. produttore

7P2181301015

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

110 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Tensione massima continuativa DC:

170 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

125 V

Livello di protezione L-N:

0.7 kV

Livello di protezione N-PE:

0.7 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 130 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA. tensione nominale AC: 110 V. tensione nominale DC: 125 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 0.6 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 170 V. Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 0.6 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.