AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P0482751012 USB PORTABLE PER IMPIANTI ELETTRICI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P0482751012 USB PORTABLE PER IMPIANTI ELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823437910

Codice prodotto

FIN7P0482751012

Cod. produttore

7P0482751012

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

260 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

60 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

250 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione, Scaricatore di Tipo Combinato 1+2 MOV+GDT, senza corrente di dispersione, 3 varistori + 1 spinterometro a gas, Indicazione remota: con contatto di segnalazione remota, Corrente nominale: 12,5 kA, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 275 V, temperatura ambiente da -40 a +80 ?C