AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4302301100 LAMP.DA QUADRO - INTERR + PUSHIN

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4302301100 LAMP.DA QUADRO - INTERR + PUSHIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Tensione nominale - 110...240 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Lunghezza - 310.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823429229

Codice prodotto

FIN7L4302301100

Cod. produttore

7L4302301100

Produttore

FIN

Potenza della lampada:

9 W

Tensione nominale:

110...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza:

310.6 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Fissaggio a vite / morsetto

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: no con interruttore ACC/CHIUS: sì con fotocellula: no materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 fissaggio con magnete: sì corpo luminoso: LED non sostituibile lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)