AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7H5182300250 RISCALDATORE DA QUADRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7H5182300250 RISCALDATORE DA QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823421933

Codice prodotto

FIN7H5182300250

Cod. produttore

7H5182300250

Produttore

FIN

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

41 mm

Altezza:

125 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

250 W

Profondità:

41 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: si potenza termica permanente a 10 °C: 250 W. Grado di protezione: IP20