AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7H5181100400 RISCALDATORE DA QUADRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7H5181100400 RISCALDATORE DA QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 88.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823426419

Codice prodotto

FIN7H5181100400

Cod. produttore

7H5181100400

Produttore

FIN

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

88.2 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

400 W

Profondità:

98.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC con termostato per ambienti: no con soffiante: sì potenza termica permanente a 10 °C: 400 W. Grado di protezione: IP20