AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7H5102300150 RISCALDATORE DA QUADRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7H5102300150 RISCALDATORE DA QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V

  • Con ventola - no

  • Tensione di alimentazione DC - 110...230 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823401508

Codice prodotto

FIN7H5102300150

Cod. produttore

7H5102300150

Produttore

FIN

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...230 V

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione DC:

110...230 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...230 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

218 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

150 W

Profondità:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 150 W. Grado di protezione: IP20