AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F3082301020 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.1

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F3082301020 VENTILATORE ESTERNI CON FILTRO TG.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 24 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823447766

Codice prodotto

FIN7F3082301020

Cod. produttore

7F3082301020

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

24 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

63.4 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumore:

27 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro - per uso esterno, Dimensione: Size 1 (92 x 92) mm, Portata d'aria nominale: 24 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7000, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, temperatura ambiente da -30 a +55 ?C