AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7E8684000112 CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE (CT)

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...498 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823412672

Codice prodotto

FIN7E8684000112

Cod. produttore

7E8684000112

Produttore

FIN

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

320...498 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Altri

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

72 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP50

Profondità:

63.5 mm

Altezza:

91 mm

Numero di cifre:

8

Contatore di energia multifunzione bidirezionale MID con display retro illuminato esecuzione: trasformatore di misura adatto per: acquisto/consegna tipo di visualizzazione: digitale frequenza: da 50 a 60 Hz. corrente massima (Imax): 6 A. larghezza in unità di suddivisione: 4 numero di punti: 8 tipo di contatore: elettronico Grado di protezione: IP50 esecuzione dell'interfaccia: altri tipo di energia: potenza effettiva e reattiva tipo di tariffa: tariffa doppia controllo tariffa:esterno blocco antiritorno: sì tarato: sì omologazione: Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura) uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: tre conduttori/quattro conduttori con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 276 V. corrente nominale (In): 1 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)