AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN720180240002 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5-450KOHM 1CO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 7 s

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823345604

Codice prodotto

FIN720180240002

Cod. produttore

720180240002

Produttore

FIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

7 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

7 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.5 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

54.6 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20